Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 7380-2, Halbrundkopfschraube mit Bund, M 5x35, A2-070


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 7380-2, Halbrundkopfschraube mit Bund, M 5x35, A2-070
ISO 7380-2, Halbrundkopfschraube mit Bund, M 5x35, A2-070
ISO 7380-2, Halbrundkopfschraube mit Bund, M 5x35, A2-070
Artikel-Nr.:
     369-527381535
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     527381535
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Linsenflanschschrauben
Linsenflanschenschraube
Innensechskant
DIN EN ISO 7381
Teil 2 - Kopfform B, mit Innensechskant.
Weitere Informationen:
Normnummer:
7380
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Form:
2
Norm:
ISO 7380 2
Kraftangriff Typ:
Innensechskant
Länge:
35 mm
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
5 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
A2-070
Größe Kraftangriff:
ISK 3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0541*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0774*
€ 0,09211
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0768*
€ 0,09139
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0731*
€ 0,08699
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0699*
€ 0,08318
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0673*
€ 0,08009
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0541*
€ 0,06438
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.