Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 7380-2, Halbrundkopfschraube mit Bund, M 8x50, A2-070


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 7380-2, Halbrundkopfschraube mit Bund, M 8x50, A2-070
ISO 7380-2, Halbrundkopfschraube mit Bund, M 8x50, A2-070
ISO 7380-2, Halbrundkopfschraube mit Bund, M 8x50, A2-070
Artikel-Nr.:
     369-527381850
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     527381850
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Linsenflanschschrauben
Linsenflanschenschraube
Innensechskant
DIN EN ISO 7381
Teil 2 - Kopfform B, mit Innensechskant.
Weitere Informationen:
Normnummer:
7380
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Form:
2
Norm:
ISO 7380 2
Kraftangriff Typ:
Innensechskant
Länge:
50 mm
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
8 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
A2-070
Größe Kraftangriff:
ISK 5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0954*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,136*
€ 0,16184
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1353*
€ 0,16101
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1268*
€ 0,15089
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1218*
€ 0,14494
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1185*
€ 0,14102
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0954*
€ 0,11353
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.