Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7500 PE, Gewindefurchende Schraube, M 4x16, A2, TX 20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7500 PE, Gewindefurchende Schraube, M 4x16, A2, TX 20
DIN 7500 PE, Gewindefurchende Schraube, M 4x16, A2, TX 20
DIN 7500 PE, Gewindefurchende Schraube, M 4x16, A2, TX 20
Artikel-Nr.:
     369-5275001416
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     5275001416
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7500 M
DIN 7500 M Kreuzschlitzschraube
DIN 7500 M Kreuzschraube
DIN 7500 M Schraube
Form PE, Flachkopf mit Innensechsrund nach ISO 14583.
Weitere Informationen:
Normnummer:
7500
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Form:
PE
Norm:
DIN 7500 PE
Kraftangriff Typ:
Innensechsrund
Länge:
16 mm
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
4 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
A2
Größe Kraftangriff:
TX 20
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,0351*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.