Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 15482 / DIN 7504 O, Senk - Bohrschraube, ST 4,8x32, A2, H 2


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 15482 / DIN 7504 O, Senk - Bohrschraube, ST 4,8x32, A2, H 2
ISO 15482 / DIN 7504 O, Senk - Bohrschraube, ST 4,8x32, A2, H 2
ISO 15482 / DIN 7504 O, Senk - Bohrschraube, ST 4,8x32, A2, H 2
Artikel-Nr.:
     369-52750484832
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     52750484832
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bohrschraube DIN 7504 O
DIN 7504 O
DIN 7504 O Bohrschraube
DIN 7504 O Kreuzschlitzschraube
Senkkopf nach DIN 7982.Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN entpricht ISO 15482 (DRM 3,9 mm nicht in ISO enthalten).
Weitere Informationen:
Normnummer:
15482
Gewindetyp:
Blechgewinde
Norm:
ISO 15482
Kraftangriff Typ:
Phillips Kreuzschlitz
Länge:
32 mm
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
4.8 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
A2
Größe Kraftangriff:
H 2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,0232* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 31,39*
€ 37,3541
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 31,03*
€ 36,9257
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 29,69*
€ 35,3311
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 28,70*
€ 34,153
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 27,91*
€ 33,2129
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 23,20*
€ 27,608
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.