Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7967, Sicherungsmutter, M 5, A2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7967, Sicherungsmutter, M 5, A2
DIN 7967, Sicherungsmutter, M 5, A2
DIN 7967, Sicherungsmutter, M 5, A2
Artikel-Nr.:
     369-5279675
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     5279675
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7967
DIN 7967 Mutter
DIN 7967 Sicherungsmutter
Mutter DIN 7967
Hinweise: Norm wurde zurückgezogen ohne Ersatz. Ähnlich DIN 7967.
Weitere Informationen:
Normnummer:
7967
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
DIN 7967
Kraftangriff Typ:
Außensechskant
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
5 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
A2
Größe Kraftangriff:
SW 8
Weitere Suchbegriffe: Sicherungsmutter DIN 7967, Edelstahlmutter DIN 7967, din 7967 a2, din 7967, din 7967 m5, Sicherungsmuttern, Federstahlmutter, Palmutter, DIN7967
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0241*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,034*
€ 0,04046
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0334*
€ 0,03975
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0323*
€ 0,03844
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0308*
€ 0,03665
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0298*
€ 0,03546
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0241*
€ 0,02868
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.