Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7971, Zylinderschrauben Sortiment, Edelstahl A2


Menge:  Satz  
Produktinformationen
DIN 7971, Zylinderschrauben Sortiment, Edelstahl A2
DIN 7971, Zylinderschrauben Sortiment, Edelstahl A2
Artikel-Nr.:
     369-5279711
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     5279711
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Edelstahlschraube DIN 7971
Zylinderblechschraube
zylinderblechschraube
Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN entspricht ISO 1481.Lieferumfang: Im Kasten aus Stahlblech, gefüllt mit 18 Abmessungen von 2,9 x 13,0 mm bis 4,8 x 38,0 mm, insgesamt 1600 Teile. Nachfüllmöglichkeit besteht. Abmessungen des Kastens: 340,0 x 240,0 x 50,0 mm.
Weitere Suchbegriffe: Sortimente, DIN7971, Zylinderblechschrauben, ISO1481, Schraubensortimente, Zylinderkopfschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,18*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 72,49*
€ 86,26
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 71,16*
€ 84,68
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 68,31*
€ 81,29
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 66,71*
€ 79,38
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 56,18*
€ 66,85
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.