Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7971 C, Zylinder-Blechschraube, ST 4,8x19, A2


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 7971 C, Zylinder-Blechschraube, ST 4,8x19, A2
DIN 7971 C, Zylinder-Blechschraube, ST 4,8x19, A2
DIN 7971 C, Zylinder-Blechschraube, ST 4,8x19, A2
Artikel-Nr.:
     369-5279714819
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     5279714819
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN 7971
DIN 7971
Schlitzschraube DIN 7971
Zylinderkopfschraube DIN 7971
Form C, mit Spitze.Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN enspricht ISO 1481. Geringfügige Änderung der Kopfmaße bei ISO. Artikel wird nach DIN geliefert.
Weitere Informationen:
Gewindetyp:
Blechgewinde
Geometrische Abweichung:
mit Spitze
Normnummer:
7971
Norm:
DIN 7971
Kraftangriff Typ:
Schlitz
Länge:
19 mm
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
4.8 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
A2
Größe Kraftangriff:
SZ 1,2
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 7971, Edelstahlschraube DIN 7971, Zylinderblechschraube, din 7971 a2, zylinderblechschraube, Blechschrauben, Zylinderblechschrauben, Zylinderkopfschrauben, DIN7971, ISO1481
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,01707* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,44*
€ 27,8936
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,17*
€ 27,5723
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,11*
€ 26,3109
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,30*
€ 25,347
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,64*
€ 24,5616
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,07*
€ 20,3133
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.