Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7973 C, Linsensenk-Blechschraube, ST 4,8x32, A2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7973 C, Linsensenk-Blechschraube, ST 4,8x32, A2
DIN 7973 C, Linsensenk-Blechschraube, ST 4,8x32, A2
DIN 7973 C, Linsensenk-Blechschraube, ST 4,8x32, A2
Artikel-Nr.:
     369-5279734832
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     5279734832
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN 7973
DIN 7973
Schlitzschraube DIN 7973
Edelstahlschraube DIN 7973
Form C mit Spritze und Schlitz.Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN entspricht ISO 1483. Geänderte Kopfmaße bei ISO. Artikel wird nach DIN geliefert.
Weitere Informationen:
Normnummer:
7973
Gewindetyp:
Blechgewinde
Norm:
DIN 7973
Geometrische Abweichung:
mit Spitze
Kraftangriff Typ:
Schlitz
Länge:
32 mm
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
4.8 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
A2
Größe Kraftangriff:
SZ 1,2
Weitere Suchbegriffe: Linsenblechschraube, Linsensenkblechschraube, din 7973 a 2, edelstahlschraube din 7973, din 7973 v2a, Linsensenkblechschrauben, Linsensenkkopfblechschrauben, DIN7973, ISO1483
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0223*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0304*
€ 0,03618
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,03*
€ 0,0357
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0286*
€ 0,03403
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0276*
€ 0,03284
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0268*
€ 0,03189
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0223*
€ 0,02654
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.