Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ähnl. DIN 7979 C Zylinderstift, 6x28, 1.4305


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ähnl. DIN 7979 C Zylinderstift, 6x28, 1.4305
ähnl. DIN 7979 C Zylinderstift, 6x28, 1.4305
Artikel-Nr.:
     369-527979628
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     527979628
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7979
Zylinderstift DIN 7979
Passstifte
din 7979 m6x28
Form C ist ungehärtet. Toleranzfeld m6. Mit InnengewindeHinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN entspricht ISO 8733.
Weitere Informationen:
Normnummer:
7979
Form:
C
Norm:
DIN 7979 C
Länge:
28 mm
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
6 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
1.4305
Weitere Suchbegriffe: din 7979, din 7979 form c
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,0499*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,3499*
€ 1,60638
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,3399*
€ 1,59448
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,2999*
€ 1,54688
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,2699*
€ 1,51118
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 1,0499*
€ 1,24938
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.