Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ähnl. DIN 7979 C Zylinderstift, 6x30, 1.4305


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ähnl. DIN 7979 C Zylinderstift, 6x30, 1.4305
ähnl. DIN 7979 C Zylinderstift, 6x30, 1.4305
ähnl. DIN 7979 C Zylinderstift, 6x30, 1.4305
Artikel-Nr.:
     369-527979630
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     527979630
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7979
Zylinderstift DIN 7979
Passstifte
din7979 m6x30
Form C ist ungehärtet. Toleranzfeld m6. Mit InnengewindeHinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN entspricht ISO 8733.
Weitere Informationen:
Normnummer:
7979
Form:
C
Norm:
DIN 7979 C
Länge:
30 mm
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
6 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
1.4305
Weitere Suchbegriffe: din 7979, din 7979 form c
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,1005*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,3505*
€ 1,6071
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,3005*
€ 1,5476
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,2705*
€ 1,5119
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 1,1005*
€ 1,3096
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.