Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7981 C, ähnl. Linsen-Blechschraube, ST 4,8x32, A2, TX 25


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 7981 C, ähnl. Linsen-Blechschraube, ST 4,8x32, A2, TX 25
DIN 7981 C, ähnl. Linsen-Blechschraube, ST 4,8x32, A2, TX 25
DIN 7981 C, ähnl. Linsen-Blechschraube, ST 4,8x32, A2, TX 25
Artikel-Nr.:
     369-52798184832
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     52798184832
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN 7981
DIN 7981
Linsenkopfschraube DIN 7981
Blechschraube DIN EN ISO 14585
Form C mit Spitze Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN entspricht ISO 14585. Geänderte Kopfmaße bei ISO. Artikel wird nach DIN geliefert.
Weitere Informationen:
Normnummer:
7981
Gewindetyp:
Blechgewinde
Form:
C
Norm:
DIN 7981 C
Geometrische Abweichung:
mit Spitze
Kraftangriff Typ:
Innensechsrund
Länge:
32 mm
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
4.8 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
A2
Größe Kraftangriff:
TX 25
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,0321* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,15*
€ 10,8885
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,05*
€ 10,7695
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,68*
€ 10,3292
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,37*
€ 9,9603
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,97*
€ 9,4843
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,42*
€ 7,6398
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.