Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7981 C, Linsen-Blechschraube, ST 3,9x22, A2, Z 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7981 C, Linsen-Blechschraube, ST 3,9x22, A2, Z 2
DIN 7981 C, Linsen-Blechschraube, ST 3,9x22, A2, Z 2
DIN 7981 C, Linsen-Blechschraube, ST 3,9x22, A2, Z 2
Artikel-Nr.:
     369-527981903922
Hersteller:
     Keller & Kalmbach
Herst.-Nr.:
     527981903922
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN 7981
DIN 7981
Linsenkopfschraube DIN 7981
Blechschraube DIN EN ISO 7049
Form C mit Spitze Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN entspricht ISO 7049. Geänderte Kopfmaße bei ISO. Artikel wird nach DIN geliefert.
Weitere Informationen:
Normnummer:
7981
Gewindetyp:
Blechgewinde
Form:
C
Norm:
DIN 7981 C
Geometrische Abweichung:
mit Spitze
Kraftangriff Typ:
Pozidriv Kreuzschlitz
Länge:
22 mm
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
3.9 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
A2
Größe Kraftangriff:
Z 2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0248*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0335*
€ 0,03987
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0332*
€ 0,03951
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0316*
€ 0,0376
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0305*
€ 0,0363
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0295*
€ 0,03511
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0248*
€ 0,02951
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.