Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7983 C, Linsensenk-Blechschraube, ST 4,2x22, A2, Z 2


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 7983 C, Linsensenk-Blechschraube, ST 4,2x22, A2, Z 2
DIN 7983 C, Linsensenk-Blechschraube, ST 4,2x22, A2, Z 2
DIN 7983 C, Linsensenk-Blechschraube, ST 4,2x22, A2, Z 2
Artikel-Nr.:
     369-52798394222
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     52798394222
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN 7983
Blechschraube DIN EN ISO 7051
Blechschraube ISO 7051
DIN 7983
Fom C mit Spitze.Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN entspricht ISO 7051. Geänderte Kopfmaße bei ISO. Artikel wird nach DIN geliefert.
Weitere Informationen:
Normnummer:
7983
Gewindetyp:
Blechgewinde
Norm:
DIN 7983
Geometrische Abweichung:
mit Spitze
Kraftangriff Typ:
Pozidriv Kreuzschlitz
Länge:
22 mm
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
4.2 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
A2
Größe Kraftangriff:
Z 2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,01351* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,76*
€ 22,3244
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,43*
€ 21,9317
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,80*
€ 21,182
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,99*
€ 20,2181
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,55*
€ 19,6945
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,51*
€ 16,0769
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.