Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7984, Zylinderschraube, M 10x25, A2-070


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7984, Zylinderschraube, M 10x25, A2-070
DIN 7984, Zylinderschraube, M 10x25, A2-070
DIN 7984, Zylinderschraube, M 10x25, A2-070
Artikel-Nr.:
     369-5279841025
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     5279841025
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7984
Inbusschraube DIN 7984
Innensechskantschraube DIN 7984
Zylinderkopfschraube DIN 7984
Hinweise: Belastbarkeit 80%.
Weitere Informationen:
Normnummer:
7984
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
DIN 7984
Kraftangriff Typ:
Innensechskant
Länge:
25 mm
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
10 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
A2-070
Größe Kraftangriff:
ISK 7
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 7984, Edelstahlschraube DIN 7984, din 7984 a2, din 7984, Zylinderschrauben, Innensechskantschrauben, Sechskantschrauben, DIN7984, Zylinderkopfschraube, Zylinderkopfschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,1883*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.