Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7984, Zylinderschraube, M 10x50, A2-070


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 7984, Zylinderschraube, M 10x50, A2-070
DIN 7984, Zylinderschraube, M 10x50, A2-070
DIN 7984, Zylinderschraube, M 10x50, A2-070
Artikel-Nr.:
     369-5279841050
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     5279841050
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7984
Inbusschraube DIN 7984
Innensechskantschraube DIN 7984
Zylinderkopfschraube DIN 7984
Hinweise: Belastbarkeit 80%.
Weitere Informationen:
Normnummer:
7984
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
DIN 7984
Kraftangriff Typ:
Innensechskant
Länge:
50 mm
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
10 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
A2-070
Größe Kraftangriff:
ISK 7
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 7984, Edelstahlschraube DIN 7984, din 7984 a2, din 7984, Zylinderschrauben, Innensechskantschrauben, Sechskantschrauben, DIN7984, Zylinderkopfschraube, Zylinderkopfschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,915*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,2583* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,965*
€ 21,37835
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,715*
€ 21,08085
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,015*
€ 20,24785
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,255*
€ 19,34345
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,815*
€ 18,81985
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,915*
€ 15,36885
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.