Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7984, Zylinderschraube, M 12x25, A2-070


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 7984, Zylinderschraube, M 12x25, A2-070
DIN 7984, Zylinderschraube, M 12x25, A2-070
DIN 7984, Zylinderschraube, M 12x25, A2-070
Artikel-Nr.:
     369-5279841225
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     5279841225
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7984
Inbusschraube DIN 7984
Innensechskantschraube DIN 7984
Zylinderkopfschraube DIN 7984
Hinweise: Belastbarkeit 80%.
Weitere Informationen:
Normnummer:
7984
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
DIN 7984
Kraftangriff Typ:
Innensechskant
Länge:
25 mm
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
12 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
A2-070
Größe Kraftangriff:
ISK 8
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 7984, Edelstahlschraube DIN 7984, din 7984 a2, din 7984, Zylinderschrauben, Innensechskantschrauben, Sechskantschrauben, DIN7984, Zylinderkopfschraube, Zylinderkopfschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,365*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,2673* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,725*
€ 22,28275
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,565*
€ 22,09235
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,725*
€ 21,09275
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,895*
€ 20,10505
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,435*
€ 19,55765
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,365*
€ 15,90435
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.