Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7984, Zylinderschraube, M 3x40, A2-070


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7984, Zylinderschraube, M 3x40, A2-070
DIN 7984, Zylinderschraube, M 3x40, A2-070
DIN 7984, Zylinderschraube, M 3x40, A2-070
Artikel-Nr.:
     369-527984340
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     527984340
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7984
Inbusschraube DIN 7984
Innensechskantschraube DIN 7984
Zylinderkopfschraube DIN 7984
Hinweise: Belastbarkeit 80%.
Weitere Informationen:
Normnummer:
7984
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
DIN 7984
Kraftangriff Typ:
Innensechskant
Länge:
40 mm
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
3 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
A2-070
Größe Kraftangriff:
ISK 2
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 7984, Edelstahlschraube DIN 7984, din 7984 a2, din 7984, din 7984 m3, Zylinderschrauben, Innensechskantschrauben, Sechskantschrauben, DIN7984, Zylinderkopfschraube, Zylinderkopfschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,03*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0414*
€ 0,04927
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0413*
€ 0,04915
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0395*
€ 0,04701
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0378*
€ 0,04498
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0366*
€ 0,04355
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,03*
€ 0,0357
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.