Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7984, Zylinderschraube, M 6x65, A2


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 7984, Zylinderschraube, M 6x65, A2
DIN 7984, Zylinderschraube, M 6x65, A2
DIN 7984, Zylinderschraube, M 6x65, A2
Artikel-Nr.:
     369-527984665
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     527984665
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7984
Inbusschraube DIN 7984
Innensechskantschraube DIN 7984
Zylinderkopfschraube DIN 7984
Hinweise: Belastbarkeit 80%.
Weitere Informationen:
Normnummer:
7984
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
DIN 7984
Kraftangriff Typ:
Innensechskant
Länge:
65 mm
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
6 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
A2
Größe Kraftangriff:
ISK 4
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 7984, Edelstahlschraube DIN 7984, din7984 m6 a2, din 7984, din 7984 m6, Zylinderschrauben, Innensechskantschrauben, Sechskantschrauben, DIN7984, Zylinderkopfschraube, Zylinderkopfschrauben, 147984, 247984, 527984, 547984
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1295* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,17*
€ 21,6223
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,94*
€ 21,3486
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,41*
€ 20,7179
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,54*
€ 19,6826
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,01*
€ 19,0519
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,95*
€ 15,4105
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.