Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7985 Flachkopfschraube, M 4x6, A2, H 2


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 7985 Flachkopfschraube, M 4x6, A2, H 2
DIN 7985 Flachkopfschraube, M 4x6, A2, H 2
DIN 7985 Flachkopfschraube, M 4x6, A2, H 2
Artikel-Nr.:
     369-52798546
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     52798546
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7985
Linsenkopfschraube DIN 7985
DIN 7985 Kreuzschlitz
DIN EN ISO 7045
DIN 7985 wurde zurückgezogen und ist eingeschränkt austauschbar mit ISO 7045.Hinweise: Unterschiedliche Kopfmaße und Eindringtiefe Kreuzschlitz zur ISO 7045 bei M2,5, M3, M3,5, M4 und M5
Weitere Informationen:
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Normnummer:
7985
Norm:
DIN 7985
Kraftangriff Typ:
Phillips Kreuzschlitz
Länge:
6 mm
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
4 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
A2
Größe Kraftangriff:
H 2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,01396* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,91*
€ 11,7929
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,87*
€ 11,7453
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,47*
€ 11,2693
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,15*
€ 10,8885
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,75*
€ 10,4125
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,98*
€ 8,3062
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.