Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7985 Flachkopfschraube, M 5x22, A2, H 2


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 7985 Flachkopfschraube, M 5x22, A2, H 2
DIN 7985 Flachkopfschraube, M 5x22, A2, H 2
DIN 7985 Flachkopfschraube, M 5x22, A2, H 2
Artikel-Nr.:
     369-527985522
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     527985522
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7985
Linsenkopfschraube DIN 7985
DIN 7985 Kreuzschlitz
DIN EN ISO 7045
DIN 7985 wurde zurückgezogen und ist eingeschränkt austauschbar mit ISO 7045.Hinweise: Unterschiedliche Kopfmaße und Eindringtiefe Kreuzschlitz zur ISO 7045 bei M2,5, M3, M3,5, M4 und M5
Weitere Informationen:
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Normnummer:
7985
Norm:
DIN 7985
Kraftangriff Typ:
Phillips Kreuzschlitz
Länge:
22 mm
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
5 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
A2
Größe Kraftangriff:
H 2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,03918* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 27,01*
€ 32,1419
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 26,37*
€ 31,3803
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 25,11*
€ 29,8809
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,25*
€ 28,8575
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,66*
€ 28,1554
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,59*
€ 23,3121
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.