Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7985 Flachkopfschraube, M 5x50, A2, H 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7985 Flachkopfschraube, M 5x50, A2, H 2
DIN 7985 Flachkopfschraube, M 5x50, A2, H 2
DIN 7985 Flachkopfschraube, M 5x50, A2, H 2
Artikel-Nr.:
     369-527985550
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     527985550
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7985
Linsenkopfschraube DIN 7985
DIN 7985 Kreuzschlitz
DIN EN ISO 7045
DIN 7985 wurde zurückgezogen und ist eingeschränkt austauschbar mit ISO 7045.Hinweise: Unterschiedliche Kopfmaße und Eindringtiefe Kreuzschlitz zur ISO 7045 bei M2,5, M3, M3,5, M4 und M5
Weitere Informationen:
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Normnummer:
7985
Norm:
DIN 7985
Kraftangriff Typ:
Phillips Kreuzschlitz
Länge:
50 mm
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
5 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
A2
Größe Kraftangriff:
H 2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0751*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0993*
€ 0,11817
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0967*
€ 0,11507
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0932*
€ 0,11091
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0908*
€ 0,10805
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0898*
€ 0,10686
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0751*
€ 0,08937
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.