Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 7045 / DIN 7985, ähnl. Flachkopfschraube, M 2x10, A2, TX 6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 7045 / DIN 7985, ähnl. Flachkopfschraube, M 2x10, A2, TX 6
ISO 7045 / DIN 7985, ähnl. Flachkopfschraube, M 2x10, A2, TX 6
Artikel-Nr.:
     369-5279858210
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     5279858210
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7985 ISR
DIN 7985 Innensechsrund
DIN 7985 TORX
DIN EN ISO 14583
DIN 7985 wurde zurückgezogen und ist austauschbar mit ISO 7045.Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN entspricht ähnlich ISO 14583. Artikel wird nach DIN geliefert.
Weitere Informationen:
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Normnummer:
7045
Norm:
ISO 7045
Kraftangriff Typ:
Innensechsrund
Länge:
10 mm
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
2 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
A2
Größe Kraftangriff:
TX 6
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00508*
  
Preis gilt ab 7.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,00738*
€ 0,00878
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,00698*
€ 0,00831
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00671*
€ 0,00798
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,00647*
€ 0,0077
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,00625*
€ 0,00744
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,00508*
€ 0,00605
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.