Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 7045 / DIN 7985, ähnl. Flachkopfschraube, M 2x16, A2, TX 6


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 7045 / DIN 7985, ähnl. Flachkopfschraube, M 2x16, A2, TX 6
ISO 7045 / DIN 7985, ähnl. Flachkopfschraube, M 2x16, A2, TX 6
Artikel-Nr.:
     369-5279858216
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     5279858216
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7985 ISR
DIN 7985 Innensechsrund
DIN 7985 TORX
DIN EN ISO 14583
DIN 7985 wurde zurückgezogen und ist austauschbar mit ISO 7045.Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN entspricht ähnlich ISO 14583. Artikel wird nach DIN geliefert.
Weitere Informationen:
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Normnummer:
7045
Norm:
ISO 7045
Kraftangriff Typ:
Innensechsrund
Länge:
16 mm
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
2 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
A2
Größe Kraftangriff:
TX 6
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,01432* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,79*
€ 23,5501
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,71*
€ 23,4549
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,93*
€ 22,5267
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,13*
€ 21,5747
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,64*
€ 20,9916
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,32*
€ 17,0408
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.