Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 7045 / DIN 7985, ähnl. Flachkopfschraube, M 6x10, A2-70, TX 30


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 7045 / DIN 7985, ähnl. Flachkopfschraube, M 6x10, A2-70, TX 30
ISO 7045 / DIN 7985, ähnl. Flachkopfschraube, M 6x10, A2-70, TX 30
Artikel-Nr.:
     369-5279858610
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     5279858610
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7985 ISR
DIN 7985 Innensechsrund
DIN 7985 TORX
DIN EN ISO 14583
DIN 7985 wurde zurückgezogen und ist austauschbar mit ISO 7045.Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN entspricht ähnlich ISO 14583. Artikel wird nach DIN geliefert.
Weitere Informationen:
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Normnummer:
7045
Norm:
ISO 7045
Kraftangriff Typ:
Innensechsrund
Länge:
10 mm
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
6 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
A2-70
Größe Kraftangriff:
TX 30
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,03545* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,09*
€ 12,0071
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,95*
€ 11,8405
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,51*
€ 11,3169
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,26*
€ 11,0194
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,87*
€ 10,5553
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,09*
€ 8,4371
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.