Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7985 Flachkopfschraube, M 5x16, A2, Z 2


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 7985 Flachkopfschraube, M 5x16, A2, Z 2
DIN 7985 Flachkopfschraube, M 5x16, A2, Z 2
DIN 7985 Flachkopfschraube, M 5x16, A2, Z 2
Artikel-Nr.:
     369-5279859516
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     5279859516
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7985
Linsenkopfschraube DIN 7985
DIN 7985 Kreuzschlitz
DIN EN ISO 7045
DIN 7985 wurde zurückgezogen und ist eingeschränkt austauschbar mit ISO 7045.Hinweise: Unterschiedliche Kopfmaße und Eindringtiefe Kreuzschlitz zur ISO 7045 bei M2,5, M3, M3,5, M4 und M5
Weitere Informationen:
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Normnummer:
7985
Norm:
DIN 7985
Kraftangriff Typ:
Pozidriv Kreuzschlitz
Länge:
16 mm
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
5 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
A2
Größe Kraftangriff:
Z 2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,02006* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,14*
€ 16,8266
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,07*
€ 16,7433
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,24*
€ 15,7556
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,80*
€ 15,232
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,43*
€ 14,7917
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,03*
€ 11,9357
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.