Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7997, Senkkopf-Holzschraube, HO 4x35, A2, Z 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7997, Senkkopf-Holzschraube, HO 4x35, A2, Z 2
DIN 7997, Senkkopf-Holzschraube, HO 4x35, A2, Z 2
DIN 7997, Senkkopf-Holzschraube, HO 4x35, A2, Z 2
Artikel-Nr.:
     369-5279979435
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     5279979435
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7997
Holzschraube DIN 7997
Senkholzschraube DIN 7997
Senkkopfholzschraube DIN 7997
mit Pozidrive-Kreuzschlitz.
Weitere Informationen:
Normnummer:
7997
Gewindetyp:
Holzgewinde
Norm:
DIN 7997
Kraftangriff Typ:
Pozidriv Kreuzschlitz
Länge:
35 mm
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
4 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
A2
Größe Kraftangriff:
Z 2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0342*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0486*
€ 0,05783
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0485*
€ 0,05772
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,047*
€ 0,05593
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0453*
€ 0,05391
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0431*
€ 0,05129
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0342*
€ 0,0407
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.