Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 8752, Spannhülse, 10x90, 1.4310


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 8752, Spannhülse, 10x90, 1.4310
ISO 8752, Spannhülse, 10x90, 1.4310
ISO 8752, Spannhülse, 10x90, 1.4310
Artikel-Nr.:
     369-5287521090
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     5287521090
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 1481
DIN 1481 Spannhülse
DIN 1481 Spannstift
DIN EN ISO 8752
DIN 1481 wurde zurückgezogen und ist austauschbar mit ISO 8752.Hinweise: Alte Norm DIN 1481.Fußnote: Bei Spannstiften mit einem Nenndurchmesser d1 > 10 mm ist nach Wahl des Herstellers auch nur eine Fase zulässig.Achtung: Bei galvanischen Überzügen besteht die Gefahr einer Wasserstoffversprödung.
Weitere Informationen:
Normnummer:
8752
Norm:
ISO 8752
Länge:
90 mm
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
10 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
1.4310
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,3973* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 52,52*
€ 62,4988
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 51,12*
€ 60,8328
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 49,30*
€ 58,667
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 48,04*
€ 57,1676
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 47,47*
€ 56,4893
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 39,73*
€ 47,2787
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.