Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 8752, Spannhülse, 1x12, 1.4310


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 8752, Spannhülse, 1x12, 1.4310
ISO 8752, Spannhülse, 1x12, 1.4310
ISO 8752, Spannhülse, 1x12, 1.4310
Artikel-Nr.:
     369-528752112
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     528752112
EAN/GTIN:
     4036758891221
Suchbegriffe:
DIN 1481
DIN 1481 Spannhülse
DIN 1481 Spannstift
DIN EN ISO 8752
DIN 1481 wurde zurückgezogen und ist austauschbar mit ISO 8752.Hinweise: Alte Norm DIN 1481.Fußnote: Bei Spannstiften mit einem Nenndurchmesser d1 > 10 mm ist nach Wahl des Herstellers auch nur eine Fase zulässig.Achtung: Bei galvanischen Überzügen besteht die Gefahr einer Wasserstoffversprödung.
Weitere Informationen:
Normnummer:
8752
Norm:
ISO 8752
Länge:
12 mm
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
1 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
1.4310
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 369
€ 5,00*
ab € 25,29*
€ 33,31*
3 Tage
13
Frei Haus
ab € 46,46*
€ 81,00*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 33,31*
€ 39,6389
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 33,26*
€ 39,5794
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 31,83*
€ 37,8777
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 30,95*
€ 36,8305
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 30,16*
€ 35,8904
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 25,29*
€ 30,0951
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,02529* pro Stück)
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.