Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 8752, Spannhülse, 13x90, 1.4310


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 8752, Spannhülse, 13x90, 1.4310
ISO 8752, Spannhülse, 13x90, 1.4310
ISO 8752, Spannhülse, 13x90, 1.4310
Artikel-Nr.:
     369-5287521390
Hersteller:
     Keller & Kalmbach
Herst.-Nr.:
     5287521390
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 1481
DIN 1481 Spannhülse
DIN 1481 Spannstift
DIN EN ISO 8752
DIN 1481 wurde zurückgezogen und ist austauschbar mit ISO 8752.Hinweise: Alte Norm DIN 1481.Fußnote: Bei Spannstiften mit einem Nenndurchmesser d1 > 10 mm ist nach Wahl des Herstellers auch nur eine Fase zulässig.Achtung: Bei galvanischen Überzügen besteht die Gefahr einer Wasserstoffversprödung.
Weitere Informationen:
Normnummer:
8752
Norm:
ISO 8752
Länge:
90 mm
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
13 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
1.4310
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,7452*
  
Preis gilt ab 12.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 5,8752*
€ 6,99149
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,8652*
€ 6,97959
pro Stück
ab 125 Stück
€ 5,6352*
€ 6,70589
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,5252*
€ 6,57499
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 4,7452*
€ 5,64679
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.