Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 8752, Spannhülse, 1,5x14, 1.4310


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 8752, Spannhülse, 1,5x14, 1.4310
ISO 8752, Spannhülse, 1,5x14, 1.4310
ISO 8752, Spannhülse, 1,5x14, 1.4310
Artikel-Nr.:
     369-5287521514
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     5287521514
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 1481
DIN 1481 Spannhülse
DIN 1481 Spannstift
DIN EN ISO 8752
DIN 1481 wurde zurückgezogen und ist austauschbar mit ISO 8752.Hinweise: Alte Norm DIN 1481.Fußnote: Bei Spannstiften mit einem Nenndurchmesser d1 > 10 mm ist nach Wahl des Herstellers auch nur eine Fase zulässig.Achtung: Bei galvanischen Überzügen besteht die Gefahr einer Wasserstoffversprödung.
Weitere Informationen:
Normnummer:
8752
Norm:
ISO 8752
Länge:
14 mm
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
1.5 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
1.4310
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0171*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0236*
€ 0,02808
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0233*
€ 0,02773
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0222*
€ 0,02642
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0212*
€ 0,02523
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0208*
€ 0,02475
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0171*
€ 0,02035
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.