Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 8752, Spannhülse, 4x20, 1.4310


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 8752, Spannhülse, 4x20, 1.4310
ISO 8752, Spannhülse, 4x20, 1.4310
ISO 8752, Spannhülse, 4x20, 1.4310
Artikel-Nr.:
     369-528752420
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     528752420
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 1481
DIN 1481 Spannhülse
DIN 1481 Spannstift
DIN EN ISO 8752
DIN 1481 wurde zurückgezogen und ist austauschbar mit ISO 8752.Hinweise: Alte Norm DIN 1481.Fußnote: Bei Spannstiften mit einem Nenndurchmesser d1 > 10 mm ist nach Wahl des Herstellers auch nur eine Fase zulässig.Achtung: Bei galvanischen Überzügen besteht die Gefahr einer Wasserstoffversprödung.
Weitere Informationen:
Normnummer:
8752
Norm:
ISO 8752
Länge:
20 mm
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
4 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
1.4310
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,0346* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,80*
€ 11,662
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,78*
€ 11,6382
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,46*
€ 11,2574
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,13*
€ 10,8647
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,68*
€ 10,3292
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,92*
€ 8,2348
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.