Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 8752, Spannhülse, 4,5x24, 1.4310


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 8752, Spannhülse, 4,5x24, 1.4310
ISO 8752, Spannhülse, 4,5x24, 1.4310
ISO 8752, Spannhülse, 4,5x24, 1.4310
Artikel-Nr.:
     369-5287524524
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     5287524524
EAN/GTIN:
     4036758892341
Suchbegriffe:
DIN 1481
DIN 1481 Spannhülse
DIN 1481 Spannstift
DIN EN ISO 8752
DIN 1481 wurde zurückgezogen und ist austauschbar mit ISO 8752.Hinweise: Alte Norm DIN 1481.Fußnote: Bei Spannstiften mit einem Nenndurchmesser d1 > 10 mm ist nach Wahl des Herstellers auch nur eine Fase zulässig.Achtung: Bei galvanischen Überzügen besteht die Gefahr einer Wasserstoffversprödung.
Weitere Informationen:
Normnummer:
8752
Norm:
ISO 8752
Länge:
24 mm
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
4.5 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
1.4310
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 369
Frei Haus
ab € 103,48*
€ 127,93*
3 Tage
11
Frei Haus
ab € 150,43*
€ 249,29*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 127,93*
€ 152,2367
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 126,65*
€ 150,7135
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 121,92*
€ 145,0848
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 119,25*
€ 141,9075
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 103,48*
€ 123,1412
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,20696* pro Stück)
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.