Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 8752, Spannhülse, 4,5x36, 1.4310


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 8752, Spannhülse, 4,5x36, 1.4310
ISO 8752, Spannhülse, 4,5x36, 1.4310
ISO 8752, Spannhülse, 4,5x36, 1.4310
Artikel-Nr.:
     369-5287524536
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     5287524536
EAN/GTIN:
     4036758892396
Suchbegriffe:
DIN 1481
DIN 1481 Spannhülse
DIN 1481 Spannstift
DIN EN ISO 8752
DIN 1481 wurde zurückgezogen und ist austauschbar mit ISO 8752.Hinweise: Alte Norm DIN 1481.Fußnote: Bei Spannstiften mit einem Nenndurchmesser d1 > 10 mm ist nach Wahl des Herstellers auch nur eine Fase zulässig.Achtung: Bei galvanischen Überzügen besteht die Gefahr einer Wasserstoffversprödung.
Weitere Informationen:
Normnummer:
8752
Norm:
ISO 8752
Länge:
36 mm
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
4.5 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
1.4310
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 369
€ 5,00*
ab € 37,31*
€ 48,98*
3 Tage
33
Frei Haus
ab € 59,00*
€ 101,64*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 48,98*
€ 58,2862
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 48,29*
€ 57,4651
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 45,80*
€ 54,502
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 44,67*
€ 53,1573
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 43,30*
€ 51,527
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 37,31*
€ 44,3989
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,07462* pro Stück)
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.