Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 8752, Spannhülse, 4,5x50, 1.4310


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 8752, Spannhülse, 4,5x50, 1.4310
ISO 8752, Spannhülse, 4,5x50, 1.4310
ISO 8752, Spannhülse, 4,5x50, 1.4310
Artikel-Nr.:
     369-5287524550
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     5287524550
EAN/GTIN:
     4036758892426
Suchbegriffe:
DIN 1481
DIN 1481 Spannhülse
DIN 1481 Spannstift
DIN EN ISO 8752
DIN 1481 wurde zurückgezogen und ist austauschbar mit ISO 8752.Hinweise: Alte Norm DIN 1481.Fußnote: Bei Spannstiften mit einem Nenndurchmesser d1 > 10 mm ist nach Wahl des Herstellers auch nur eine Fase zulässig.Achtung: Bei galvanischen Überzügen besteht die Gefahr einer Wasserstoffversprödung.
Weitere Informationen:
Normnummer:
8752
Norm:
ISO 8752
Länge:
50 mm
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
4.5 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
1.4310
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,60*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,1252* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 81,18*
€ 96,6042
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 79,99*
€ 95,1881
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 76,50*
€ 91,035
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 74,52*
€ 88,6788
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 62,60*
€ 74,494
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.