Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 8752, Spannhülse, 5x26, 1.4310


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 8752, Spannhülse, 5x26, 1.4310
ISO 8752, Spannhülse, 5x26, 1.4310
ISO 8752, Spannhülse, 5x26, 1.4310
Artikel-Nr.:
     369-528752526
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     528752526
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 1481
DIN 1481 Spannhülse
DIN 1481 Spannstift
DIN EN ISO 8752
DIN 1481 wurde zurückgezogen und ist austauschbar mit ISO 8752.Hinweise: Alte Norm DIN 1481.Fußnote: Bei Spannstiften mit einem Nenndurchmesser d1 > 10 mm ist nach Wahl des Herstellers auch nur eine Fase zulässig.Achtung: Bei galvanischen Überzügen besteht die Gefahr einer Wasserstoffversprödung.
Weitere Informationen:
Normnummer:
8752
Norm:
ISO 8752
Länge:
26 mm
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
5 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
1.4310
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0415*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,059*
€ 0,07021
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0584*
€ 0,0695
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0553*
€ 0,06581
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0538*
€ 0,06402
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0514*
€ 0,06117
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0415*
€ 0,04939
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.