Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 8752, Spannhülse, 5x70, 1.4310


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 8752, Spannhülse, 5x70, 1.4310
ISO 8752, Spannhülse, 5x70, 1.4310
ISO 8752, Spannhülse, 5x70, 1.4310
Artikel-Nr.:
     369-528752570
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     528752570
EAN/GTIN:
     4036758892648
Suchbegriffe:
DIN 1481
DIN 1481 Spannhülse
DIN 1481 Spannstift
DIN EN ISO 8752
DIN 1481 wurde zurückgezogen und ist austauschbar mit ISO 8752.Hinweise: Alte Norm DIN 1481.Fußnote: Bei Spannstiften mit einem Nenndurchmesser d1 > 10 mm ist nach Wahl des Herstellers auch nur eine Fase zulässig.Achtung: Bei galvanischen Überzügen besteht die Gefahr einer Wasserstoffversprödung.
Weitere Informationen:
Normnummer:
8752
Norm:
ISO 8752
Länge:
70 mm
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
5 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
1.4310
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 369
€ 5,00*
ab € 27,945*
€ 37,105*
4 Tage
1
Frei Haus
ab € 50,585*
€ 88,125*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 37,105*
€ 44,15495
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 36,735*
€ 43,71465
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 34,955*
€ 41,59645
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 33,835*
€ 40,26365
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 32,775*
€ 39,00225
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 27,945*
€ 33,25455
pro Packung
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,11178* pro Stück)
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.