Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 8752, Spannhülse, 6x24, 1.4310


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 8752, Spannhülse, 6x24, 1.4310
ISO 8752, Spannhülse, 6x24, 1.4310
ISO 8752, Spannhülse, 6x24, 1.4310
Artikel-Nr.:
     369-528752624
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     528752624
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 1481
DIN 1481 Spannhülse
DIN 1481 Spannstift
DIN EN ISO 8752
DIN 1481 wurde zurückgezogen und ist austauschbar mit ISO 8752.Hinweise: Alte Norm DIN 1481.Fußnote: Bei Spannstiften mit einem Nenndurchmesser d1 > 10 mm ist nach Wahl des Herstellers auch nur eine Fase zulässig.Achtung: Bei galvanischen Überzügen besteht die Gefahr einer Wasserstoffversprödung.
Weitere Informationen:
Normnummer:
8752
Norm:
ISO 8752
Länge:
24 mm
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
6 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
1.4310
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0526*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0753*
€ 0,08961
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0743*
€ 0,08842
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0716*
€ 0,0852
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0693*
€ 0,08247
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,067*
€ 0,07973
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0526*
€ 0,06259
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.