Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

ISO 8752, Spannhülse, 6x75, 1.4310


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 8752, Spannhülse, 6x75, 1.4310
ISO 8752, Spannhülse, 6x75, 1.4310
ISO 8752, Spannhülse, 6x75, 1.4310
Artikel-Nr.:
     369-528752675
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     528752675
EAN/GTIN:
     4036758892839
Suchbegriffe:
DIN 1481
DIN 1481 Spannhülse
DIN 1481 Spannstift
DIN EN ISO 8752
DIN 1481 wurde zurückgezogen und ist austauschbar mit ISO 8752.Hinweise: Alte Norm DIN 1481.Fußnote: Bei Spannstiften mit einem Nenndurchmesser d1 > 10 mm ist nach Wahl des Herstellers auch nur eine Fase zulässig.Achtung: Bei galvanischen Überzügen besteht die Gefahr einer Wasserstoffversprödung.
Weitere Informationen:
Normnummer:
8752
Norm:
ISO 8752
Länge:
75 mm
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
6 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
1.4310
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 369
€ 5,00*
ab € 57,905*
€ 74,155*
4 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 142,75*
€ 236,54*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 74,155*
€ 88,24445
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 72,725*
€ 86,54275
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 69,545*
€ 82,75855
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 67,585*
€ 80,42615
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 57,905*
€ 68,90695
pro Packung
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,23162* pro Stück)
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.