Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

ISO 8752, Spannhülse, 8x28, 1.4310


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 8752, Spannhülse, 8x28, 1.4310
ISO 8752, Spannhülse, 8x28, 1.4310
ISO 8752, Spannhülse, 8x28, 1.4310
Artikel-Nr.:
     369-528752828
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     528752828
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 1481
DIN 1481 Spannhülse
DIN 1481 Spannstift
DIN EN ISO 8752
DIN 1481 wurde zurückgezogen und ist austauschbar mit ISO 8752.Hinweise: Alte Norm DIN 1481.Fußnote: Bei Spannstiften mit einem Nenndurchmesser d1 > 10 mm ist nach Wahl des Herstellers auch nur eine Fase zulässig.Achtung: Bei galvanischen Überzügen besteht die Gefahr einer Wasserstoffversprödung.
Weitere Informationen:
Normnummer:
8752
Norm:
ISO 8752
Länge:
28 mm
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
8 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
1.4310
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0687*
  
Preis gilt ab 750.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,095*
€ 0,11305
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0939*
€ 0,11174
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,0896*
€ 0,10662
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0861*
€ 0,10246
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0837*
€ 0,0996
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0687*
€ 0,08175
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.