Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 8752, Spannhülse, 8x60, 1.4310


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 8752, Spannhülse, 8x60, 1.4310
ISO 8752, Spannhülse, 8x60, 1.4310
ISO 8752, Spannhülse, 8x60, 1.4310
Artikel-Nr.:
     369-528752860
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     528752860
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 1481
DIN 1481 Spannhülse
DIN 1481 Spannstift
DIN EN ISO 8752
DIN 1481 wurde zurückgezogen und ist austauschbar mit ISO 8752.Hinweise: Alte Norm DIN 1481.Fußnote: Bei Spannstiften mit einem Nenndurchmesser d1 > 10 mm ist nach Wahl des Herstellers auch nur eine Fase zulässig.Achtung: Bei galvanischen Überzügen besteht die Gefahr einer Wasserstoffversprödung.
Weitere Informationen:
Normnummer:
8752
Norm:
ISO 8752
Länge:
60 mm
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
8 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
1.4310
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2664*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,3664*
€ 0,43602
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,3464*
€ 0,41222
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3364*
€ 0,40032
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3264*
€ 0,38842
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,2664*
€ 0,31702
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.