Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

ISO 8752, Spannhülse, 8x65, 1.4310


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 8752, Spannhülse, 8x65, 1.4310
ISO 8752, Spannhülse, 8x65, 1.4310
ISO 8752, Spannhülse, 8x65, 1.4310
Artikel-Nr.:
     369-528752865
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     528752865
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 1481
DIN 1481 Spannhülse
DIN 1481 Spannstift
DIN EN ISO 8752
DIN 1481 wurde zurückgezogen und ist austauschbar mit ISO 8752.Hinweise: Alte Norm DIN 1481.Fußnote: Bei Spannstiften mit einem Nenndurchmesser d1 > 10 mm ist nach Wahl des Herstellers auch nur eine Fase zulässig.Achtung: Bei galvanischen Überzügen besteht die Gefahr einer Wasserstoffversprödung.
Weitere Informationen:
Normnummer:
8752
Norm:
ISO 8752
Länge:
65 mm
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
8 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
1.4310
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2338*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,3238*
€ 0,38532
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,3038*
€ 0,36152
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2938*
€ 0,34962
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2838*
€ 0,33772
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,2338*
€ 0,27822
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.