Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsmutter - Abreißmutter, M 10, A2, SW 17


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sicherheitsmutter - Abreißmutter, M 10, A2, SW 17
Sicherheitsmutter - Abreißmutter, M 10, A2, SW 17
Artikel-Nr.:
     369-52900610
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     52900610
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abreissmutter
abreißmutter
Weitere Informationen:
Normnummer:
Abreißmuttern
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
Abreißmuttern
Kraftangriff Typ:
Außensechskant
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
10 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
A2
Größe Kraftangriff:
SW 17
Weitere Suchbegriffe: L 9110, 9305, 9150, Scherenmutter, SHN, Art. 1250
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2561* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 34,37*
€ 40,9003
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 33,87*
€ 40,3053
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 32,35*
€ 38,4965
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 31,48*
€ 37,4612
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 30,43*
€ 36,2117
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 25,61*
€ 30,4759
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.