Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsmutter - Abreißmutter, M 4, A2, SW 7


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sicherheitsmutter - Abreißmutter, M 4, A2, SW 7
Sicherheitsmutter - Abreißmutter, M 4, A2, SW 7
Artikel-Nr.:
     369-5290064
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     5290064
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abreissmutter
abreißmutter
Weitere Informationen:
Normnummer:
Abreißmuttern
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
Abreißmuttern
Kraftangriff Typ:
Außensechskant
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
4 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
A2
Größe Kraftangriff:
SW 7
Weitere Suchbegriffe: L 9110, 9305, 9150, Scherenmutter, SHN, Art. 1250
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 117,16*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,23432* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 145,07*
€ 172,6333
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 144,89*
€ 172,4191
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 139,11*
€ 165,5409
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 137,05*
€ 163,0895
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 117,16*
€ 139,4204
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.