Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fassadenbauschrauben mit Zapfen, m. SHB-Dicht 19 mm, ST, 6,3x115, A2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fassadenbauschrauben mit Zapfen, m. SHB-Dicht 19 mm, ST, 6,3x115, A2
Fassadenbauschrauben mit Zapfen, m. SHB-Dicht 19 mm, ST, 6,3x115, A2
Fassadenbauschrauben mit Zapfen, m. SHB-Dicht 19 mm, ST, 6,3x115, A2
Artikel-Nr.:
     369-52905963115
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     52905963115
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fassadenbauschraube
Fassadenschraube
fassadenbauschrauben typ bz
fassadenschraube
Mit Dichtscheibe.
Weitere Informationen:
Gewindetyp:
Blechgewinde
Geometrische Abweichung:
SHB-Dicht, 19 mm
Kraftangriff Typ:
Außensechskant
Länge:
115 mm
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
6.3 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
A2
Größe Kraftangriff:
SW 3/8''
Weitere Suchbegriffe: Art. 9059 Form BZ, Art. 9059, 52905
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,3525*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.