Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fassadenbauschrauben mit Zapfen, m. SHB-Dicht 19 mm, ST, 6,3x64, A2


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Fassadenbauschrauben mit Zapfen, m. SHB-Dicht 19 mm, ST, 6,3x64, A2
Fassadenbauschrauben mit Zapfen, m. SHB-Dicht 19 mm, ST, 6,3x64, A2
Fassadenbauschrauben mit Zapfen, m. SHB-Dicht 19 mm, ST, 6,3x64, A2
Artikel-Nr.:
     369-5290596364
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     5290596364
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fassadenbauschraube
Fassadenschraube
fassadenbauschrauben typ bz
fassadenschraube
Mit Dichtscheibe.
Weitere Informationen:
Gewindetyp:
Blechgewinde
Geometrische Abweichung:
SHB-Dicht, 19 mm
Kraftangriff Typ:
Außensechskant
Länge:
64 mm
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
6.3 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
A2
Größe Kraftangriff:
SW 3/8''
Weitere Suchbegriffe: Art. 9059 Form BZ, Art. 9059, 52905
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1544* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,15*
€ 25,1685
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,08*
€ 25,0852
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,14*
€ 23,9666
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,35*
€ 23,0265
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,77*
€ 22,3363
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,44*
€ 18,3736
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.