Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 84, Zylinderschraube Form A, M 5x25, MS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 84, Zylinderschraube Form A, M 5x25, MS
DIN 84, Zylinderschraube Form A, M 5x25, MS
DIN 84, Zylinderschraube Form A, M 5x25, MS
Artikel-Nr.:
     369-530084525
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     530084525
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 84
DIN 84 Schlitzschraube
DIN 84 Schraube
DIN 84 Zylinderkopfschraube
Gewinde annähernd bis Kopf.Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN entspricht ISO 1207. Schlitzmaße bei ISO geändert.Fußnote: zuzüglich Messingzuschlag.
Weitere Informationen:
Normnummer:
84
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
DIN 84
Kraftangriff Typ:
Schlitz
Länge:
25 mm
Material:
Messing
Durchmesser:
5 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
MS
Größe Kraftangriff:
SZ 1,2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0612*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,082*
€ 0,09758
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0819*
€ 0,09746
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0767*
€ 0,09127
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0744*
€ 0,08854
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0727*
€ 0,08651
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0612*
€ 0,07283
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.