Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 84, Zylinderschraube Form A, M 5x35, MS


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 84, Zylinderschraube Form A, M 5x35, MS
DIN 84, Zylinderschraube Form A, M 5x35, MS
DIN 84, Zylinderschraube Form A, M 5x35, MS
Artikel-Nr.:
     369-530084535
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     530084535
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 84
DIN 84 Schlitzschraube
DIN 84 Schraube
DIN 84 Zylinderkopfschraube
Gewinde annähernd bis Kopf.Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN entspricht ISO 1207. Schlitzmaße bei ISO geändert.Fußnote: zuzüglich Messingzuschlag.
Weitere Informationen:
Normnummer:
84
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
DIN 84
Kraftangriff Typ:
Schlitz
Länge:
35 mm
Material:
Messing
Durchmesser:
5 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
MS
Größe Kraftangriff:
SZ 1,2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 19,80*
1 Packung enthält 200 Stück (€ 0,099* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.