Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 84, Zylinderschraube Form A, M 8x10, MS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 84, Zylinderschraube Form A, M 8x10, MS
DIN 84, Zylinderschraube Form A, M 8x10, MS
DIN 84, Zylinderschraube Form A, M 8x10, MS
Artikel-Nr.:
     369-530084810
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     530084810
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 84
DIN 84 Schlitzschraube
DIN 84 Schraube
DIN 84 Zylinderkopfschraube
Gewinde annähernd bis Kopf.Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN entspricht ISO 1207. Schlitzmaße bei ISO geändert.Fußnote: zuzüglich Messingzuschlag.
Weitere Informationen:
Normnummer:
84
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
DIN 84
Kraftangriff Typ:
Schlitz
Länge:
10 mm
Material:
Messing
Durchmesser:
8 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
MS
Größe Kraftangriff:
SZ 2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2312*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,3012*
€ 0,35843
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2812*
€ 0,33463
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,2712*
€ 0,32273
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,2312*
€ 0,27513
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.