Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 95, Linsensenkholzschraube, HO 3,5x16, MS


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 95, Linsensenkholzschraube, HO 3,5x16, MS
DIN 95, Linsensenkholzschraube, HO 3,5x16, MS
DIN 95, Linsensenkholzschraube, HO 3,5x16, MS
Artikel-Nr.:
     369-5300953516
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     5300953516
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 95
DIN 95 Holzschraube
DIN 95 Linsensenkholzschraube
DIN 95 Schraube
Fußnote: zuzüglich Messingzuschlag.
Weitere Informationen:
Normnummer:
95
Gewindetyp:
Holzgewinde
Norm:
DIN 95
Kraftangriff Typ:
Schlitz
Länge:
16 mm
Material:
Messing
Durchmesser:
3.5 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
MS
Größe Kraftangriff:
SZ 0,8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,0296* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,44*
€ 10,0436
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,40*
€ 9,996
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,07*
€ 9,6033
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,83*
€ 9,3177
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,49*
€ 8,9131
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,92*
€ 7,0448
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.