Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 315, Flügelmutter, M 10, MS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 315, Flügelmutter, M 10, MS
DIN 315, Flügelmutter, M 10, MS
DIN 315, Flügelmutter, M 10, MS
Artikel-Nr.:
     369-53031510
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     53031510
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 315 D
DIN 315d Flügelmutter
Flügelmutter DIN 315 D
din 315 d m10
Hinweise: *) Nicht genormte Abmessung.Fußnote: zuzüglich Messingzuschlag.
Weitere Informationen:
Normnummer:
315
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
DIN 315
Material:
Messing
Durchmesser:
10 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
MS
Weitere Suchbegriffe: din 315 d, flügelmutter din 315 d messing, Flügelmuttern, DIN315
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,8015*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,0715*
€ 1,27509
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,0515*
€ 1,25129
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,9915*
€ 1,17989
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,9615*
€ 1,14419
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,9515*
€ 1,13229
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,8015*
€ 0,95379
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.